Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte RE319-HP, 100 x 160 mm, Hartpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte RE319-HP, 100 x 160 mm, Hartpapier
Leiterplatte RE319-HP, 100 x 160 mm, Hartpapier
Artikel-Nr.:
     4502-10H8194
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE319-HP
EAN/GTIN:
     4099889462791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplatten Typ Roth Elektronik RE319-. Einseitig kaschiert, 35 µm Cu, mit Anschlussmöglichkeit für Steckverbinder DIN 41612 Bauform C (64-polig, Raster 2,54 mm); Format: 100 x 160 mm, Basismaterial: Phenolharzhartpapier FR 2, organischer Oberflächenschutz (OSP) oder Epoxyd FR 4, heißverzinnt (HAL-leadfree), Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm, Lochbild: 37 x 55 Lötinseln mit 2,2 mm Durchmesser, Lochdurchmesser: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Format, Basismaterial): RE319-HP, 100 x 160 mm, Hartpapier
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
160 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Oberflächenart:
Organischem Oberflächenschutz (OSP)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0319 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, leiterplatte hartpapier, eurocard, platine roth elektronik, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 4,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,67*
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 6,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.