| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10H7820 Herst.-Nr.: 941-HP EAN/GTIN: 4099889462524 |
| | |
|
| | |
| Leiterplatten Typ Rademacher 941. Einseitig kaschiert mit Cu-Auflage 35 µm und rückseitigem Positionsdruck für leichtere und übersichtliche Bestückung; Basismaterial: Hartpapier oder Glasfaserepoxyd. Ausführung: Mit Anschlussmöglichkeit für 96pol. Stecker DIN 41612 (RM 2,54 mm), 37pol. Direktstecker (RM 2,54 mm), wobei in der Direktsteckerreihe auch ein 96pol. Stecker eingesetzt werden kann. Format: 100 x 160 mm, Raster: 2,54 mm, Lochungen: 1,0 mm, Plattenstärke: 1,5 mm. Typ: 941, 100 x 160 mm, HP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Laborkarte | Breite: | 160 mm | Durchkontaktiert: | Nein | Ein-/Zweiseitig: | Einseitig | Höhe: | 1.5 mm | Kupferstärke: | 35 µm | Länge: | 100 mm | Lochdurchmesser: | 1 mm | Material: | FR2 Hartpapier | Rastermaß: | 2.54 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.033 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, papier platine, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 6,18* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|