Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Laborkarte 67,94 x 68,58 mm, einseitig, 25 x 25 Lötinseln, Roth Elektronik R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Laborkarte 67,94 x 68,58 mm, einseitig, 25 x 25 Lötinseln, Roth Elektronik R
DIL-Laborkarte 67,94 x 68,58 mm, einseitig, 25 x 25 Lötinseln, Roth Elektronik R
Artikel-Nr.:
     4502-10H6108
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE016-LF
EAN/GTIN:
     4099889461626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
DIL-Laborkarten 67,94 x 68,58 mm einseitig Typ Roth Elektronik RE016-LF. Einseitig kaschiert, 35 µm Cu; Maße: 67,94 x 68,58 mm, Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, Oberfläche: HAL bleifrei, Plattenstärke: 1,5 mm, Lochbild: 25 x 25 Lötinseln, Lötinseldurchmesser: 2,3 x 2,3 mm, Lochdurchmesser: 1,0 mm, Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm. Typ: RE016-LF, DIL-Laborkarte 67,94 x 68,58 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
68.58 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
67.94 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,27*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,86*
€ 4,30*
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 6,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.