Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIL-Laborkarte 40 x40 mm, einseitig, 14 x 14 Lötinseln, Roth Elektronik RE015-LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIL-Laborkarte 40 x40 mm, einseitig, 14 x 14 Lötinseln, Roth Elektronik RE015-LF
DIL-Laborkarte 40 x40 mm, einseitig, 14 x 14 Lötinseln, Roth Elektronik RE015-LF
Artikel-Nr.:
     4502-10H6106
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE015-LF
EAN/GTIN:
     4099889461619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
DIL-Laborkarten 40 x 40 mm einseitig Typ Elektronik Roth RE015-LF. Einseitig kaschiert, 35 µm Cu; Maße: 40 x 40 mm, Basismaterial: Epoxydglashartgewebe FR 4, Oberfläche: HAL bleifrei, Plattenstärke: 1,5 mm, Lochbild: 14 x 14 Lötinseln, Lötinseldurchmesser: 2,0 x 2,0 mm, Lochdurchmesser: 1,0 mm, Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm. Typ: RE015-LF, DIL-Laborkarte 40 x 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
40.5 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
40 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Heißluft-Verzinnung (HAL)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,54*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.