Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1850.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1850.10
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 VA/60 VAC, verzinnt, 1850.10
Artikel-Nr.:
     4502-10G230
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1850.1031
EAN/GTIN:
     4099889180084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Kippschalter, 1850.1031, MENTOR Kippschalter können optimal fixiert werden. Zur mechanischen Stabilisierung des Kippschalters werden eine Nut, eine Feder und ein Vierkantbund sowie ein Befestigungsstift verwendet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
liegend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 VA/60 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP50
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,92*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,38*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.