Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1850.1031 1850.1031 Kippschalter 0.5 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183417-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1850.1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 1 pol ein-ein
hebelschalter
Mentor 1850.1031 1850.1031 Kippschalter 0.5 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

FEL Kippschalter THT 60 V/DC/AC 0,5 A

Schalterstellung vertikal zur Leiterkarte realisiert. R-R-Funktion. Standardmäßig wird dieser Schalter mit einem zusätzlichen Kunststoff-Fixierpin zwecks sicherer Befestigung auf der Leiterkarte ausgerüstet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 8.3 x 4.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Übergangs-Widerstand: 30 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Mentor
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Frontplatten-Ausschnitt:
8.3 x 4.3 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1850.1031
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Übergangs-Widerstand:
30 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Mentor, 1850.1031, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,90*
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,91*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,41*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,58*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.