Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 50 V, ±20 %, EEHZA1H220P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 50 V, ±20 %, EEHZA1H220P
Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 50 V, ±20 %, EEHZA1H220P
Artikel-Nr.:
     4502-10D4395
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1H220P
EAN/GTIN:
     4099879882660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hybrid-Kondensator, EEHZA1H220P, Panasonic Typ für Oberflächenmontage Features * Beständigkeit: 10000 h bei 105 °C * Niedriger ESR und hohe Stromwelligkeit (70 % über, niedriger ESR als der aktuelle V-FP) * Hochspannung (bis 80 V.DC) * Entspricht einem Aluminium-Elektrolytkondensator vom Typ leitfähiges Polymer (Es gibt nur geringe Änderungen der Eigenschaften durch Temperatur und Frequenz) * Vibrationsfestes Produkt ist auf Anfrage erhältlich * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 mΩ
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
1.1 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 22uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,61*
1 Tag
1976
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,84*
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.