Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 50VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 50VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%
Kondensator: Hybridausführung; 22uF; 50VDC; ESR: 80mΩ; ZA; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEHZA1H220P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1H220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: Hybridausführung
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: ZA
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 1,1A
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 80mΩ
Herstellerserie: Hybrid
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,61*
2 Tage
1976
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,84*
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.