Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D2944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00BM4701HARL
EAN/GTIN:
     4099879864840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD-Aluminium-Elektrolytkondensator Typ Vishay ZSC. Mit Grundplatte, vertikaler Aufbau, niedrige Impedanz, hoher Ripplestrom Mit Nennspannung 50 VDC.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
185 mA
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elko 47µf 50 v smd, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 27,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,47*
€ 25,5493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.