Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 10 A, Flachbrücke, PB1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 10 A, Flachbrücke, PB1008
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 10 A, Flachbrücke, PB1008
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 10 A, Flachbrücke, PB1008
Artikel-Nr.:
     4502-09S4412
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PB1008
EAN/GTIN:
     4099879038050
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, PB1008, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
560 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
10 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,31*
3 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,35*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 262,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.