Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 35 V, 10 A, Flachbrücke, PB1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 35 V, 10 A, Flachbrücke, PB1000
Diotec Brückengleichrichter, 35 V, 10 A, Flachbrücke, PB1000
Diotec Brückengleichrichter, 35 V, 10 A, Flachbrücke, PB1000
Artikel-Nr.:
     4502-09S4402
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PB1000
EAN/GTIN:
     4099879037992
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, PB1000, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
35 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
10 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.