Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516WP
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516WP
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516WP
Artikel-Nr.:
     4502-09S4283
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3516WP
EAN/GTIN:
     4099879037787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, KBPC3516WP, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Drahtanschlüsse * Plastikgehäuse mit isoliertem Alu-Boden * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
1000 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.6 kV
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
160
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,32*
3 Tage
158
10
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,36*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,36*
1 Tag
95
25
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 531,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.