Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516FP
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516FP
Diotec Brückengleichrichter, 1000 V, 35 A, Flachbrücke, KBPC3516FP
Artikel-Nr.:
     4502-09S4282
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3516FP
EAN/GTIN:
     4099879037770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, KBPC3516FP, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Fast-on Anschlüsse * Plastikgehäuse mit isoliertem Alu-Boden * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
1000 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.6 kV
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
240
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,51*
10
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,90*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 842,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.