Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 900 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2514FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 900 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2514FP
Diotec Brückengleichrichter, 900 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2514FP
Artikel-Nr.:
     4502-09S4247
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2514FP
EAN/GTIN:
     4099879037503
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, KBPC10/15/2514FP, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Fast-on Anschlüsse * Plastikgehäuse mit isoliertem Alu-Boden * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
900 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.4 kV
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.