Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 800 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2512WP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 800 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2512WP
Diotec Brückengleichrichter, 800 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2512WP
Diotec Brückengleichrichter, 800 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2512WP
Artikel-Nr.:
     4502-09S4246
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2512WP
EAN/GTIN:
     4099879037497
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, KBPC10/15/2512WP, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Drahtanschlüsse * Plastikgehäuse mit isoliertem Alu-Boden * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
800 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1.2 kV
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.