Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 250 V, 2.2 A, SIL, B250C3700A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 250 V, 2.2 A, SIL, B250C3700A
Diotec Brückengleichrichter, 250 V, 2.2 A, SIL, B250C3700A
Artikel-Nr.:
     4502-09S3844
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250C3700A
EAN/GTIN:
     4099879036360
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, B250C3700A, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Montage freistehend oder auf Kühlkörper * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
250 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
2.2 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,45*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,80*
2 Tage
150
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 16,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.