Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec SMD-Brückengleichrichter, 700 V, 1 A, SMD-4, ABS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 700 V, 1 A, SMD-4, ABS10
Diotec SMD-Brückengleichrichter, 700 V, 1 A, SMD-4, ABS10
Artikel-Nr.:
     4502-09S3820
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ABS10
EAN/GTIN:
     4099879036285
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, ABS10, DIOTEC Features * 4mm Raster für hohe Luft- und Kriechstrecken * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handels- oder Industriequalität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
700 V
Gehäuse:
SMD-4
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1 kV
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0666*
2 Tage
3173
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0781*
2 Tage
1480
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1145*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,1145*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1472*
€ 0,1752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.