Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.7 x 67 x 2.4 mm, 0612KDLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.7 x 67 x 2.4 mm, 0612KDLF
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.7 x 67 x 2.4 mm, 0612KDLF
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.7 x 67 x 2.4 mm, 0612KDLF
Artikel-Nr.:
     4502-09L9940
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0612KDLF
EAN/GTIN:
     4003008075618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Ersadur-DauerLötspitze für Lötstationen Digital 2000A (Tech Tool), Digital 60 A und Micro-Con 60 iA Typ Ersa 0612. Typ: 0612KDLF, Meißel, 2,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.4 mm
Dicke:
0.7 mm
Geeignet für:
CPS 60.10, DIGITAL 60 A, TECH TOOL
Länge:
67 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.