Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, 370 °C, CT6D7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, 370 °C, CT6D7
Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, 370 °C, CT6D7
Lötspitze, Meißelform, (B) 5 mm, 370 °C, CT6D7
Artikel-Nr.:
     4502-09L8608
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT6D7
EAN/GTIN:
     4099891401092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitzen für Lötgeräte W 100 und W 101 Typ CT 6 Ausführung: gerade Bauform Typ: 4CT6D7, Spitze CT6 D7, Meißelform 4,7 mm, 370 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5 mm
Geeignet für:
W 201
max. Temperatur:
370 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 16,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 16,56*
€ 8,95*
ab € 11,16*
€ 16,60*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 18,13*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,47*
€ 35,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
W 101 230V
ab € 111,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.