Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 3.2 mm, 370 °C, CT5C7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 3.2 mm, 370 °C, CT5C7
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 3.2 mm, 370 °C, CT5C7
Artikel-Nr.:
     4502-09L8390
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT5C7
EAN/GTIN:
     4099891401009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Typ: 4CT5C7, Spitze CT5 C7, Meißelform 3,2 mm, 370 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.2 mm
Geeignet für:
W 101
Länge:
29.36 mm
max. Temperatur:
370 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,05*
€ 6,63*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 8,09*
1
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 11,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.