| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L7103 Herst.-Nr.: PH 70 EAN/GTIN: 4003019440757 |
| | |
|
| | |
| PH 70 Sicherheitsablage mit Schwamm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben WEP 70 | Zubehörart: | Ablageständer | Ursprungsland: | MX | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben weller professional, lötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,59* | € 25,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,36* | € 27,78* | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 20,26* | € 27,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,53* | € 28,12* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,53* | € 30,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|