| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L6591 Herst.-Nr.: T0058765770 EAN/GTIN: 4003019426546 |
| |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 10 Stück, Typ: T0058765770, Verschlusskappe für WXDP 120, Packung mit 10 Stück Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Entlötkolben WXDP 120 | Zubehörart: | Dichtkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolben, lötkolben weller professional, lötkolben, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,64* | € 26,69* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,70* | € 29,15* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,83* | € 31,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|