Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 1.2 x 33 x 5.6 mm, 480 °C, PT E9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 1.2 x 33 x 5.6 mm, 480 °C, PT E9
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 1.2 x 33 x 5.6 mm, 480 °C, PT E9
Artikel-Nr.:
     4502-09L6250
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT E9
EAN/GTIN:
     4099891399986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Meißelform (AF) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT E9, T 480 °C, A 5,6, B 1,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5.6 mm
Dicke:
1.2 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Geeignet für:
TCP S, TCP 12, TCP 24, TCP 42, FE 50M
Länge:
33 mm
max. Temperatur:
480 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 4,61*
€ 6,13*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,02*
€ 6,64*
6 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 4,88*
€ 7,10*
1
€ 8,95*
ab € 4,75*
€ 7,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,19*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,38*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.