Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER tragbares Absauggerät-Set für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG TL Kit1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER tragbares Absauggerät-Set für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG TL Kit1
WELLER tragbares Absauggerät-Set für bis zu 2 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG TL Kit1
Artikel-Nr.:
     4502-09L6132
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG TL KIT1 WF TRICHTER 230V F/G
EAN/GTIN:
     4099891404284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät
Absauggerät, FT91015699N, WELLER Das Null-Smog-TL-Rauchabsaugsystem ist speziell für den Dauerbetrieb in industriellen Umgebungen konzipiert. Das kostengünstige Absaugsystem reinigt die Luft an bis zu 2 Arbeitsplätzen. Die mitgelieferte Trichterdüse eignet sich für Anwendungen, bei denen ein größerer Bereich abgedeckt werden muss, und die Trichterdüse kann direkt auf dem Arbeitstisch platziert werden. Die wartungsfreie, bürstenlose EC-Turbine sorgt für eine kontinuierliche Absaugung der Dämpfe. Features * Feinstaub-Vorfilter F7 und HEPA-Filter H13 mit besonders großer Filterfläche von 2,4 m² für längere Standzeiten * Variable Geschwindigkeitseinstellungen zur Anpassung der Absaugung an Ihre spezifischen Bedürfnisse * Niedrige Geräuschemissionen für einen ruhigen Arbeitsplatz * Automatisches Benachrichtigungssystem für den Filterwechsel * Leichte Bedienung und einfacher Filterwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
445 mm
Länge:
335 mm
Leistung:
120 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
8.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,55*
€ 1.319,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,44*
€ 1.296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,11*
€ 1.259,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,41*
€ 1.225,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,30*
€ 1.210,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,27*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 177,46*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.