Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L) 14.5 mm, NQ15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L) 14.5 mm, NQ15
Heißluftdüse, (L) 14.5 mm, NQ15
Artikel-Nr.:
     4502-09L5970
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     NQ15
EAN/GTIN:
     4099891399665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüsen Ausführung mit vier Seiten beheizt Typ: T0058736838, Heißluftdüse NQ 15, L 14,5, B 10,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
HAP 2, HAP 3, HAP 3000
Länge:
14.5 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02948 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.255,56*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.944,13*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,28*
Zubehör
Weller Tools
WHA3000P
ab € 3.082,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.