Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, (L) 14 mm, ND10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, (L) 14 mm, ND10
Heißluftdüse, (L) 14 mm, ND10
Artikel-Nr.:
     4502-09L5962
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ND10
EAN/GTIN:
     4099891399627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Heißluftdüsen Ausführung mit zwei Seiten beheizt Typ: T0058736842, Heißluftdüse ND 10, L 14,0, B 10,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
HAP 2, HAP 3, HAP 3000
Länge:
14 mm
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02948 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Entlötdüse, Lötdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug, Demontagewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 159,28*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,35*
€ 159,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.271,35*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000V
ab € 2.950,94*
Zubehör
Weller Tools
WHA 3000VS
ab € 5.989,28*
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Weller Tools
WHA
ab € 52,12*
Zubehör
Weller Tools
WHA3000P
ab € 3.082,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.