| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L5777 Herst.-Nr.: T0058751710N EAN/GTIN: 4099891411602 |
| | |
|
| | |
| Spitzenwechselwerkzeug, T0058751710N, Weller Spitzenwechselwerkzeug für gerade NT-Lötspitzen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötspitzen NT | Zubehörart: | Spitzenwechselwerkzeug | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.009 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Lötspitzenwechselwerkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,87* | € 11,41* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 8,62* | € 12,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,67* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|