| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09L392 Herst.-Nr.: E030100 EAN/GTIN: 4003008025903 |
| |
|
| | |
| Heizelement, E030100, ERSA Heizelement 230 V für Lötkolben ERSA 300 (0300MD, 0300MZ). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Lötkolben 0300MZ, 0300MD | Zubehörart: | Heizelement 230V/300W | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.101 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammerlötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizkörper, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 41,96* | € 54,23* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 41,68* | € 54,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,61* | € 60,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,74* | € 60,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,45* | € 61,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|