Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-09H741
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2616-3101
EAN/GTIN:
     4055143692786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 2616-3101, WAGO Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 10 mm, 1-polig, Push-in CAGE CLAMP, 16,00 mm², grau. Features * Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen * Intuitive und werkzeuglose Betätigung * Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten – besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen * Die Prüfung kann sowohl parallel als auch rechtwinklig zur Leitereinführung durchgeführt werden0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Breite:
12.8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
38.2 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
29.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wago leiterplattenklemme 1 polig, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,72653*
€ 2,06653*
100
Frei Haus
ab € 1,8377*
€ 2,1977*
100
Frei Haus
ab € 1,8936*
€ 2,2636*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0164*
€ 2,3864*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.