Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 10 mm, 16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme, grau
Artikel-Nr.:
     4502-09H730
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2616-1110/020-000
EAN/GTIN:
     4055143707473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 2616-1110/020-000, WAGO Leiterplattenklemme, Hebel, 16 mm², Rastermaß 10 mm, 10-polig, Push-in CAGE CLAMP, 16,00 mm², grau. Features * Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülsen * Intuitive und werkzeuglose Betätigung * Mehrere Klemmstellen lassen sich gleichzeitig geöffnet halten – besonders komfortabel beim Anschluss mehradriger Leitungen * Die Prüfung kann sowohl parallel als auch rechtwinklig zur Leitereinführung durchgeführt werden0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Breite:
102.8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
37.2 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.093 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme grau, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 15,61681*
€ 18,58681*
15
Frei Haus
ab € 16,736*
€ 19,756*
15
Frei Haus
ab € 16,76134*
€ 19,95134*
22 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 18,2765*
€ 21,5665*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2616-902
ab € 250,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.