Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A
Artikel-Nr.:
     4502-09H3040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-1201
EAN/GTIN:
     4055143964999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Reihenklemme, 2050-1201, Wago 2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, mit Betätigungsöffnung; 1 mm², mit Prüföffnung, seitlicher und mittiger Beschriftung, für Tragschiene 15, Push-in CAGE CLAMP®, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Anschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
3.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
34.1 mm
Länge:
27.9 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4291*
€ 0,5691*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,43254*
€ 0,57254*
100
Frei Haus
ab € 0,4377*
€ 0,5777*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4575*
€ 0,5975*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-111
ab € 4,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.