Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfolie, SMD 2817, 1 Ω, 5 W, ±1 %, SMT-1R00-1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfolie, SMD 2817, 1 Ω, 5 W, ±1 %, SMT-1R00-1.0
Widerstand, Metallfolie, SMD 2817, 1 Ω, 5 W, ±1 %, SMT-1R00-1.0
Widerstand, Metallfolie, SMD 2817, 1 Ω, 5 W, ±1 %, SMT-1R00-1.0
Artikel-Nr.:
     4502-09E518
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-1R00-1.0
EAN/GTIN:
     4099879203298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 5w
smd widerstand
SMD-Präzisionswiderstände Bauform 2817 2,0 bis 5,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte SMT. Einsetzbar als Zwei-Leiter-Widerstand, Vier-Leiter-Anbindung auf dem Lötpad. Ideal geeignet für getaktete Applikationen zufolge niedriger Induktivität Mit Belastbarkeit 5,0 W.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2817
Höhe:
0.8 mm
Länge:
7.1 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Technologie:
Metallfolie
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Folienwiderstand, Metallfolienwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 3,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.