Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 1Ohm 1% Metallschicht 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166637
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMT-1R00-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 5w
smd widerstand
Shunt, Typ=SMT-1R00-1.0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.2 mm, Gehäusehöhe=0.8 mm, Länge der Einheit=7.1 mm, Nennleistung=5 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2817
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Shunt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,06*
Lager 115
184
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 3,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.