Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfolie, SMD 2512 (6330), 50 mΩ, 3 W, ±1 %, SMS-R050-1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfolie, SMD 2512 (6330), 50 mΩ, 3 W, ±1 %, SMS-R050-1.0
Widerstand, Metallfolie, SMD 2512 (6330), 50 mΩ, 3 W, ±1 %, SMS-R050-1.0
Widerstand, Metallfolie, SMD 2512 (6330), 50 mΩ, 3 W, ±1 %, SMS-R050-1.0
Artikel-Nr.:
     4502-09E418
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMS-R050-1.0
EAN/GTIN:
     4099879202888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD-Präzisionswiderstände Bauform 2512 3,0 Watt Toleranz 1,0 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte SMS. Einsetzbar als Zwei-Leiter-Widerstand, Vier-Leiter-Anbindung auf dem Lötpad. Ideal geeignet für getaktete Applikationen zufolge niedriger Induktivität
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.8 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-65 °C
ohmscher Widerstand:
50 mΩ
Technologie:
Metallfolie
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Folienwiderstand, Metallfolienwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,51*
1 Tag
1711
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 5,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.