Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isabellenhütte SMS, , AEC-Q200 SMD-Widerstand 50mΩ ±1% / 3 W @ 110°C <50ppm/K, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1930072
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     SMS-R050-1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 50mΩ
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 3 W @ 110°C
Temperaturkoeffizient = <50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMS
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +170°C

Oberflächenmontage mit zwei Terminal, die ISA-Plan ® -Folientechnologie verwendet. Stromsensor für Power Hybrid-Anwendungen, Steuerungssysteme für den Automobilmarkt, Leistungsmodule, Schaltnetzteile.5 W Nennleistung bei 70 °C Konstantstrom bis zu 25 A (5 mOhm) Exzellente Langzeit-Stabilität Hohe Impulsleistung Montage: Reflow- und IR-Löten Anwendungen Stromsensor für Power Hybrid-Anwendungen Steuerungssysteme für den Automobilmarkt Strommodule Frequenzwandler Getaktete Netzteile
Weitere Informationen:
Widerstand:
50mΩ
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
3 W @ 110°C
Temperaturkoeffizient:
<50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMS
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 3w, 1930072, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Isabellenhutte, SMSR05010, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,51*
1 Tag
1711
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 6.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.