Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder, 230 VAC, -25 bis 70 °C, weiß, 821202519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder, 230 VAC, -25 bis 70 °C, weiß, 821202519
Bewegungsmelder, 230 VAC, -25 bis 70 °C, weiß, 821202519
Artikel-Nr.:
     4502-08N3763
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     821202519
EAN/GTIN:
     4008224215374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsschalter ip54
Bewegungsmelder Typ Kopp Infra-Control 3000 Luxus. Aufputz-/Feuchtraumausführung, arbeitend in Dreidraht- (Relais-) Technik, zum Schalten von ohmschen Lasten z. B. Glühlampen, 230 V-Halogenlampen sowie induktive Lasten wie Leuchtstofflampen, Energiesparlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit entsprechendem Vorschaltgerät. Zur Erhöhung der Schaltleistung kann ein Schütz nachgeschaltet werden; Ausführung: Kompakt-Kugel-Prinzip, mit 2 Überwachungsebenen, Linsenausführung: 10/6 Segment, Einstellbereich: Durch das Kugelprinzip rundum einstellbar, Überwachungswinkel: ca. 140 Grad, Reichweite: 10 m, Dämmerungssensor: Tag-, Dämmerungs- oder Nachtschaltanpassung stufenlos einstellbar, Verzögerungszeit: einstellbar in 5 Stufen von 4,0 bis 240 Sekunden, Schaltleistung: max. 2000 W, 300 W für reine Glühlampenlast oder HV-Halogenlampen, 5,0 A für induktive Lasten bei cos. Phi 0,5, 2 x 40 W bzw. 1 x 65 W für parallelkompensierte und 1500 W für reihenkompensierte Leuchtstofflampen, Betrieb: 230 VAC, Leistungsaufnahme: ca. 1,0 W, Betriebstemp.: –25 bis +70 °C. Typ: 8212.0251.9, Bewegungsmelder weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsschalter kopp, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Bewegungssensor, Bewegungswächter, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.