Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0051614199, Heißluftdüse 70-01-51, 3,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0051614199, Heißluftdüse 70-01-51, 3,3 mm
T0051614199, Heißluftdüse 70-01-51, 3,3 mm
T0051614199, Heißluftdüse 70-01-51, 3,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-08L7922
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     70 01 51
EAN/GTIN:
     4099891398675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Heißluftdüsen für Pyropen Cordless und Pyropen-Piezo Typ: T0051614199, Heißluftdüse 70-01-51, 3,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Geeignet für:
Pyropen, Pyropen Piezo
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, weller heißluftdüsen, heißluftdüsen, lötspitze konisch, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,83*
€ 19,57*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 14,79*
€ 20,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 15,19*
€ 21,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 21,58*
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051607599
ab € 86,76*
Zubehör
Weller Tools
005 16 059 99
ab € 143,16*
Zubehör
Weller Tools
PYROPEN
ab € 181,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.