Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzenhülse, Weller 70 03 14 für Gaslötkolben Pyropen cordless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzenhülse, Weller 70 03 14 für Gaslötkolben Pyropen cordless
Spitzenhülse, Weller 70 03 14 für Gaslötkolben Pyropen cordless
Artikel-Nr.:
     4502-08L7866
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     70 03 14
EAN/GTIN:
     4099891411398
Suchbegriffe:
Spitzenhülse
Spitzenhülsen
weller spitzenhülse
Zubehör- und Ersatzteile für Gaslötkolben Typ: T0051615399, Spitzenhülse für Pyropen Cordless
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gaslötkolben Pyropen cordless
Zubehörart:
Spitzenhülse
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolben, Gaslötgerät, Gaslötkolben, Lötgeräte-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.