Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konturschaber, 119.177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konturschaber, 119.177
Konturschaber, 119.177
Artikel-Nr.:
     4502-08L1626
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     119.177
EAN/GTIN:
     7612733191776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißgerät
Kunststoffschweißgerät
kunststoff schweißgerät
Konturschaber, 119.177, Weldy Konturschaber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Konturschaber
Geeignet für:
Schaber
Klingenbreite:
50 mm
Länge:
230 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.