Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement 230 V für Heißluftgebläse HAT 3400, 124.322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement 230 V für Heißluftgebläse HAT 3400, 124.322
Heizelement 230 V für Heißluftgebläse HAT 3400, 124.322
Artikel-Nr.:
     4502-08L1622
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     124.322
EAN/GTIN:
     7612733243222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schweißgerät
Kunststoffschweißgerät
kunststoff schweißgerät
Heizelement Typ, 124.322, Weldy Heizelement Typ C für energy HT3400, 230V/3300W. inkl. m.tube.spp
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizelement 230 V
Geeignet für:
Heißluftgebläse HAT 3400
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizelement, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,01*
€ 69,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 91,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.