Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückrolle, Silikon, 30 mm, Kugellager für Heißluftgebläse, 130.146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andrückrolle, Silikon, 30 mm, Kugellager für Heißluftgebläse, 130.146
Andrückrolle, Silikon, 30 mm, Kugellager für Heißluftgebläse, 130.146
Artikel-Nr.:
     4502-08L1602
Hersteller:
     Weldy
Herst.-Nr.:
     130.146
EAN/GTIN:
     7612733301465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Andruckrolle, 130.146, Weldy Andruckrolle (Silikon) 30 mm, mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Andrückrolle, Silikon, 30 mm, Kugellager
Geeignet für:
Heißluftgebläse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Andruckrolle, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,59*
€ 40,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 64,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.