Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740
3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740
3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740
3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740
3-Taschen-Pack, (L x B x T) 180 x 235 x 15 mm, 123 g, MA2740
Artikel-Nr.:
     4502-08L1080
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2740
EAN/GTIN:
     5013969245189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
ck polyester werkzeugtasche
werkzeugtasche
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit. Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. - Ideal für die sichere Lagerung aller losen Teile, die Sie an einem Ort benötigen - Feste, durchsichtige Rückseite für gute Sichtbarkeit des Inhalts - Farbkodierung für effiziente Organisation - Kann mit Clip an Gürtel und Tasche befestigt werden - Zum Schutz aus widerstandsfähigem, reißfestem Polyester - Abmessungen per Tasche, leer: Groß: 230x175x10 mm Mittel: 185x155x10 mm Klein: 155x125x10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Taschen-Pack
Breite:
235 mm
Länge:
180 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ck werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Gürteltasche, Holster, Köcher, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Elektro-Schraubendreher, Accuschrauber, Akku-Schraubendreher, Akkuschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 12,95*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 12,96*
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,10*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,72*
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.