| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881695 Herst.-Nr.: MA2740 EAN/GTIN: 5013969245189 |
| |
|
| | |
| Typ = Pocket Pack Anzahl Taschen = 3 Material/Stoff = Polyester
C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Style für eine Serie plakativer, hochwertiger Produkte, die durch Ihr Konzept wirklich intelligenter sind. Die Produkte von C.K werden in Zusammenarbeit mit einem umfangreichen Gremium von Fachkräften aller Disziplinen entwickelt, um die Arbeit mit Stil zu erledigen. Mit seinem modernen und zeitgemäßen Look ist C.K Magma die bevorzugte Wahl für Profis im Handwerk, die sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit gut aussehen möchten. C.K Magma Produkte sind so konzipiert, dass sie den Belastungen der täglichen Arbeit standhalten und bieten die Funktionalität, den Komfort und den Schutz, die Fachleute benötigen.Ideal für die sichere Aufbewahrung aller losen Gegenstände, die Sie an einem Ort aufbewahren müssen Robuste, durchkontaktierte Rückwand für klare Sicht auf den Inhalt Farbcodiert für eine effiziente Organisation Kann auf Gürtel und Tasche geclipst werden Hergestellt aus robustem, reißfestem Polyester zum Schutz Abmessungen pro Tasche, leer: Groß: 230 x 175 x 10 mm Mittel: 185 x 155 x 10 mm Klein: 155 x 125 x 10 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Pocket Pack | Anzahl Taschen: | 3 | Material/Stoff: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ck werkzeugtasche, 1881695, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, CK, MA2740, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,02* | € 12,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,63* | € 12,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,79* | € 12,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,11* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,61* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|