Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 1823.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 1823.
Kippschalter, schwarz, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 6 A/250 VAC, versilbert, 1823.
Artikel-Nr.:
     4502-08G3692
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1823.6101
EAN/GTIN:
     4099889179750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M Ohm bei 500 VDC, Kriechstromfestigkeit: PTI 250. Umgebungstemperatur Anschlussseite/Betätigungsseite: - 20 bis +100 °C/ - 20 bis +55 °C, Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Hebelaufsteckkappen zur farblichen Kennzeichnung sind nachfolgend beschrieben. Ausführung 1polig mit Lötanschluss Typ 1821.../1823. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E), Momentein, tastend (M)): 1823.6101, E - E, Abb. B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00959 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: marquardt kippschalter 1 pol, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.105.011
ab € 0,62*
Zubehör
Marquardt
343.001.023
ab € 0,9949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.