| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08D0362 Herst.-Nr.: EMI-KIT-XY EAN/GTIN: 4099879882066 |
| | |
|
| | |
| Keramik, Polypropylen-Kondensator-Bausatz, EMI-KIT-XY, Vishay Features * X- und Y-Lösungen * AEC-Q200-qualifizierte Lösungen * Lösungen mit hoher Kapazität * Oberflächenmontierte Lösungen * Hochzuverlässige MLCC-Einsätze mit Nassbauverfahren Weitere Informationen: | | Anzahl der Werte: | 48 | Ausführung: | Keramik, Polypropylen | Bauform: | SMD | Inhalt: | 340 Stück | Kapazitätsbereich: | 100 pF bis 3,3 µF | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, kondensator sortiment, folienkondensator vishay, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Keramikkondensator, Kerko, MLCC, Keramik-Kondensatoren-Sortiment, Sortiment Keramikkondensatoren, Kondensatorensortiment, Sortiment |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 181,77* | € 239,66* | | | | | | | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 163,93* | € 239,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 154,40* | € 262,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kit enthält 1 Stück (ab € 181,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|