Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY EMI-KIT-XY SICHERHEITSKONDENSATOR-KIT, 100PF-3.3UF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946557
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     EMI-KIT-XY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 48 Sicherheitskondensatoren, 100pF bis 3.3µF
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, kondensator sortiment, folienkondensator vishay, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, VISHAY, EMI-KIT-XY, 2946557, 294-6557
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 183,06*
    € 239,00*
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 162,69*
    € 239,03*
    Lager 139
    26
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 154,51*
    € 260,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 260,60*
    € 310,11
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 242,14*
    € 288,15
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 197,79*
    € 235,37
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 164,47*
    € 195,72
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 154,51*
    € 183,87
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 154,51* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.