Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGE Brückengleichrichter, 35 V, 8 A, SIL, GBU8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGE Brückengleichrichter, 35 V, 8 A, SIL, GBU8A
LGE Brückengleichrichter, 35 V, 8 A, SIL, GBU8A
Artikel-Nr.:
     4502-07S3240
Hersteller:
     LGE
Herst.-Nr.:
     GBU8A
EAN/GTIN:
     4099879036100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, GBU8A, LGE Features * Überlastbarkeit bis 200 Ampere Spitze * Zuverlässige, kostengünstige Konstruktion durch den Einsatz von geformten Kunststoffen ergibt ein preiswertes Produkt * Passivierte Glasverbindungen Anwendungen * Ideal für gedruckte Schaltungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
35 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lge gleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.