Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGE Brückengleichrichter, 70 V, 8 A, SIL, KBU8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGE Brückengleichrichter, 70 V, 8 A, SIL, KBU8B
LGE Brückengleichrichter, 70 V, 8 A, SIL, KBU8B
Artikel-Nr.:
     4502-07S3142
Hersteller:
     LGE
Herst.-Nr.:
     KBU8B
EAN/GTIN:
     4099879036070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, KBU8B, LGE Features * Überlastbarkeit bis 250 Ampere Spitze * Zuverlässige, kostengünstige Konstruktion durch den Einsatz von geformten Kunststoffen ergibt ein preiswertes Produkt Anwendungen * Ideal für gedruckte Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
70 V
Gehäuse:
SIL
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lge gleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.