Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGE SMD-Brückengleichrichter, 70 V, 500 mA, SMD-4, MB1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGE SMD-Brückengleichrichter, 70 V, 500 mA, SMD-4, MB1S
LGE SMD-Brückengleichrichter, 70 V, 500 mA, SMD-4, MB1S
Artikel-Nr.:
     4502-07S1302
Hersteller:
     LGE
Herst.-Nr.:
     MB1S
EAN/GTIN:
     4099879036001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, MB1S, LGE Features * Passivierte Glas-Chip-Verbindungen * Das Kunststoffmaterial hat die U/L-Entflammbarkeitsklasse 94V-O * Spart Platz auf Leiterplatten * Garantiert hohe Löttemperaturen
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
70 V
Gehäuse:
SMD-4
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
500 mA
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lge gleichrichter, brückengleichrichter, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.