|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07N6031 Herst.-Nr.: ML5W27FV2 EAN/GTIN: 4251351806650 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W27FV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung, das 50W entspricht, bietet 400 Lumen warmweißes Licht (2700K) und ist ideal für den Einsatz in LEDmaxx Einbauringen geeignet. Dank der geringen Einbautiefe und des direkten Anschlusses an 230V ist die Installation schnell und einfach, was dieses Modul zur perfekten Wahl für eine gemütliche Beleuchtungslösung macht. Die matte Oberfläche sorgt zudem für eine blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Modul | Farbe: | warmweiß | Farbtemperatur: | 2700 K | Leistung: | 5 W | Lichtstrom: | 400 lm | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, LED-Chip, LED-Modul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
|  |  |
| |